Especificaciones
Dimensiones
- Libras de sujeción6.5 lb
- Longitud4 pulg.
- Grosor3/16 pulg.
- Peso4.00 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Grado8
- Tipo de materialBloque de cerámica
Descripción general
- Material de bajo coste y alta energía
- Funciona mejor a temperaturas inferiores a 480°F (249°C)
- Difícil de rectificar o taladrar, no se puede mecanizar con EDM
- Tolerancia del ±2% en D.E., longitud y ancho. ±0,005" en espesor