Motion
922RM
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 24 in de longitud total
Artículo MI #03967746
No. Fabricante 922RM
Precio53.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 24 in de longitud total
Artículo MI #03967746
No. Fabricante 922RM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    24 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El recuperador flexible tiene un eje de resorte que le permite pasar por áreas estrechas. El imán se retrae hasta que se pulsa el botón.
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Capacidad de elevación
    2 lb
  • Material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
922RM IMÁN RETRÁCTIL 24" LG
  • Ideal para llegar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o culto difuso para llegar a las áreas.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y de eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen el cabezal fijo, el cabezal giratorio de bola única y el cabezal de bisagra giratorio de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Potente material magnético de Tierra Rara, excepto donde se indique.
  • Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).