Motion
929S
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 20 in de longitud total
Artículo MI #03967748
No. Fabricante 929S
Precio71.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 20 in de longitud total
Artículo MI #03967748
No. Fabricante 929S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El doble propósito flexible le permite entrar y rodearse de lugares incómodos. Doble el eje hasta una posición permanente o retire el cable interior para colocarlo en su posición.
  • Ampliable
    Fijo
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Capacidad de elevación
    7 lb
  • Material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE RECOGIDA MAGNÉTICA FLEXIBLE 929S
  • Ideal para llegar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o culto difuso para llegar a las áreas.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y de eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen el cabezal fijo, el cabezal giratorio de bola única y el cabezal de bisagra giratorio de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Potente material magnético de Tierra Rara, excepto donde se indique.
  • Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good