Motion
990SM
Herramienta de recuperación: telescópica, cabezal magnético, 16-1/2 pulgadas de longitud total
Artículo MI #03967750
No. Fabricante 990SM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de recuperación: telescópica, cabezal magnético, 16-1/2 pulgadas de longitud total
Artículo MI #03967750
No. Fabricante 990SM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    16-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Recuperador magnético con cabezal fijo y agarre cómodo antideslizante resistente a los disolventes.
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Capacidad de elevación
    20 lb
  • Material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
990SM HERRAMIENTA MAGNÉTICA TELESCÓPICA TAPA DE 20 LB
  • Ideal para llegar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o culto difuso para llegar a las áreas.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y de eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen el cabezal fijo, el cabezal giratorio de bola única y el cabezal de bisagra giratorio de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Potente material magnético de Tierra Rara, excepto donde se indique.
  • Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).