Motion
NT750
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 18 lb, 3/4 pulg. de diámetro, 1-3/16 pulg. de largo
Artículo MI #03968734
No. Fabricante NT750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 18 lb, 3/4 pulg. de diámetro, 1-3/16 pulg. de largo
Artículo MI #03968734
No. Fabricante NT750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Libras de sujeción
    18 lb
  • Longitud
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del macho de roscar
    #1/4-20
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
NT750 CONJUNTO NEO 3/4X1-3/16 1/4-20TAP
  • Imán paralelo de 2-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
  • Lave el imán de la cara, puede ajustarse a presión o utilizar un orificio roscado para el montaje.
  • diámetro +/- 0,008” y longitud +/- 0,015” .
  • Temperatura máxima 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"