Motion
GAFAS PROTECTORAS 62052 BX LENTES TRANSPARENTES ANTIVAHO MONTURA PLATEADA/NEGRA

3M
62052 BX PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS SILVER/BLACK FRAME

3M™ BX℮ Gafas de protección 11380-00000-20 Lente transparente antivaho, Montura Plata/Negra
Artículo MI #03970423
No. Fabricante 62052 BX PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS SILVER/BLACK FRAME
Precio11.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62052 BX PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS SILVER/BLACK FRAME

3M™ BX℮ Gafas de protección 11380-00000-20 Lente transparente antivaho, Montura Plata/Negra
Artículo MI #03970423
No. Fabricante 62052 BX PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS SILVER/BLACK FRAME

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    2.153 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003
  • Características de comodidad
    Ajuste del ángulo de la lente
  • Lente dióptrica
    0
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Color del marco
    Plata
  • Familia de colores de montura
    Multicolor
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Color de la patilla de la montura
    Negro, negro, plata, plata
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11380-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371620520
  • Línea de productos
    BX
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371620520
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES 62052 BX
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseño elegante y contorneado que combina estilo y funcionalidad
  • Puente nasal suave que ofrece un uso prolongado y agradable
  • Varillas de longitud ajustable y ángulo de lente que permiten un ajuste personalizado
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB hasta 380 nm