Motion
197
Cinta de embalaje - De una cara, color blanco, 90 in-lbs de resistencia a la tracción, 55 m de largo
Artículo MI #03971347
No. Fabricante 197
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de embalaje - De una cara, color blanco, 90 in-lbs de resistencia a la tracción, 55 m de largo
Artículo MI #03971347
No. Fabricante 197
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Resistencia a la tensión
    90 pulg./lb
  • Grosor
    0.07 mm
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    34 %

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE SUJECIÓN BLANCA 197 3/4 X 55

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"