Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura total15 pulg.
- Ancho general12 pulg.
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónDaños por hollín, suciedad, humo e incendio
- Tipo de producto químicodetergente a base de agua
- Tipo de limpiadorFregado automático
- ColorLavanda
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorCubeta
- InflamabilidadNo inflamable
- Tipo de limpiador de suelosFregado automático
- Grado alimentarioA4
- FormularioLíquido fino a base de agua
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de Upc del fabricante690858703033
- Cantidad del paquete1 por caja
- Tipos de productosCuidado del suelo
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaLimpiar
- Superficies limpiasTodo el suelo de superficie dura
- UPC_NO690858703033
Descripción general
- Formulación de espuma controlada; fórmula de resistencia industrial; excelente para limpiar daños causados por incendios/humos; limpia todos los suelos de superficies duras