Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal1.06 pulg.
- Longitud2.40 pulg.
- Peso0.490 lb
Detalles
- AplicaciónAgrícola, hidráulica
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido25000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarPionero
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de bola
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi