Motion
KMT 38

SKF
KMT 38

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M190x3 mm, 225 mm OD, 214 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04002667
No. Fabricante KMT 38
Precio1,245.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 38

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M190x3 mm, 225 mm OD, 214 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04002667
No. Fabricante KMT 38
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
Su precio$1,245.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    214 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190x3 mm
  • Peso
    5.48 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655172

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 38