Motion
5735040200

AVENTICS
5735040200

Válvula neumática de escape rápido - 15600 (2 a 3) L/min, coeficiente de flujo de 6800 (2 a 1) L/min, puerto 0.3750 BSPP, máx. 145 psi, serie 573
Artículo MI #04007649
No. Fabricante 5735040200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5735040200

Válvula neumática de escape rápido - 15600 (2 a 3) L/min, coeficiente de flujo de 6800 (2 a 1) L/min, puerto 0.3750 BSPP, máx. 145 psi, serie 573
Artículo MI #04007649
No. Fabricante 5735040200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.3750 BSPP
  • Altura total
    54.5 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón niquelado
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15600 (2 a 3) L/min, 6800 (2 a 1) L/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    4 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    4 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 158 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    573
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
5735040200 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good