Motion
VQ7-6-FG-D-1N

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-1N

ELECTROVÁLVULA, ESTÁNDAR ISO
Artículo MI #04008102
No. Fabricante VQ7-6-FG-D-1N
Precio126.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-1N

ELECTROVÁLVULA, ESTÁNDAR ISO
Artículo MI #04008102
No. Fabricante VQ7-6-FG-D-1N
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
Precio126.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    137.5 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2 Posición doble
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9 (P a A/B) Cv, 1.1 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Tiempo de respuesta
    12 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.2 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    12 mA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-6-FG-D-1N VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 1
  • Válvula de solenoide estándar ISO de tamaño 1
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Caja: IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"