Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro26 mm
- Radio de filete0.0197 pulg., 0.500 mm
- Ancho del anillo interior0.5910 pulg., 15.000 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho15 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.34 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSC05A61 BALL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 26 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 58 mm y ancho total de 15 mm, adecuado para aplicaciones radiales.
- Número de catálogo del fabricanteSC05A61
- Número de Upc del fabricante4547359181777
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4580 lbf
- Capacidad de carga estática radial2470 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieSC0
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359181777
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver folleto
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver folleto
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver estudio de caso
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver estudio de caso
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.