Motion
35NP ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
35NP OFFSET LINK

Eslabón offset - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #04044953
No. Fabricante 35NP OFFSET LINK
Precio10.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
35NP OFFSET LINK

Eslabón offset - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #04044953
No. Fabricante 35NP OFFSET LINK
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
Precio10.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.190 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.350 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2500 lb
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039185228
  • Capacidad de carga de trabajo
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35NP ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Precio por pie