Motion
VQ21A1-5G-C6-F

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5G-C6-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04052014
No. Fabricante VQ21A1-5G-C6-F
Precio29.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5G-C6-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04052014
No. Fabricante VQ21A1-5G-C6-F
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
Precio29.33 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ21A1-5G-C6-F VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good