Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes1714 :1
- Carga colgada100 lb
- Peso12.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaABIERTO
- Tipo de envolventeABIERTO
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.30 A
- Par de carga completa250 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/15 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP10
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajePie
- RPM de salida4.5 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa3
- Estándares cumplidosRoHS
- Diagrama de cableado