Motion
017-650-0214
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 214.45 :1, 1/4 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje en pie, 0.75 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057257
No. Fabricante 017-650-0214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 214.45 :1, 1/4 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje en pie, 0.75 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057257
No. Fabricante 017-650-0214
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    214.45 :1
  • Carga colgada
    900 lb
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.75 A
  • Par de carga completa
    650 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP44
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Marco NEMA
    42
  • RPM de salida
    7.9 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    4
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
017-650-0214 1/4HP 230VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 722 in-lbs para 1/4 caballos de fuerza, 423 in-lbs para 1/2 caballos de fuerza
  • Para aplicaciones en las que se requieren mayores eficiencias o un servicio de inversor pesado
  • Fabricado en EE. UU.