Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes27.6 :1
- Carga colgada600 lb
- Peso28.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60/90 Hz
- Corriente de carga completa1.60 A
- Par de carga completa440 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP43
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajePie
- Marco NEMA42
- RPM de salida63.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UL
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 722 in-lbs para 1/4 caballos de fuerza, 423 in-lbs para 1/2 caballos de fuerza
- Para aplicaciones en las que se requieren mayores eficiencias o un servicio de inversor pesado
- Fabricado en EE. UU.