Motion
011-562-2055
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 54.6 :1, 1/8 hp hp, 90 V, 33.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 562 CC
Artículo MI #04057301
No. Fabricante 011-562-2055
Precio2,023.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 54.6 :1, 1/8 hp hp, 90 V, 33.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 562 CC
Artículo MI #04057301
No. Fabricante 011-562-2055

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,023.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    54.6 :1
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.41 A
  • Par de carga completa
    210 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.31.6000
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP43
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    33.0 rpm
  • Serie
    562 CC
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, RoHS, UL
  • UPC_NO
    845171001209
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
011-562-2055 1/8HP 90VDC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 1,100 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.