Motion
M-800 1.438 MONTAJE PILOTO HCO

NEXEN GROUP
M-800 1.438 PILOT MOUNT HCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.4375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #04067118
No. Fabricante M-800 1.438 PILOT MOUNT HCO
Precio1,980.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
M-800 1.438 PILOT MOUNT HCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.4375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #04067118
No. Fabricante M-800 1.438 PILOT MOUNT HCO

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,980.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.36°
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    27.60 CV
  • Tamaño del acoplamiento
    7.000 pulg.
  • Inercia del variador
    127.30 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    1.00 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
  • Diámetro total
    8.06 pulg.
  • Longitud total
    7.31 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    37.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta 1365 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 2600 rpm, caballos de fuerza transmitidos de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 1 hp, orificios de hasta 1.625". Cuenta con cojinetes de bolas sellados y un buje ranurado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Esta unidad tiene cojinetes blindados. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    735 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.000 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.644 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Área efectiva orientada al embrague
    30.63 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    110000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.119
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    M-800
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 5/16–18 pernos @ 90° en un círculo de 4.750 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    63.28 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284205375

Descripción general

Descripción del fabricante
807661 M-800 1.438,MONTURA DEL PILOTO,H

También puede gustarle

Los clientes también compraron