Motion
S-800A  1.375 ULTRA LCO

NEXEN GROUP
S-800A 1.375 ULTRA LCO

Freno de control de tensión S-800A - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 1.3750 pulg. de orificio, Capacidad de par dinámico de 544 pulg.-lb
Artículo MI #04067159
No. Fabricante S-800A 1.375 ULTRA LCO
Precio2,076.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-800A 1.375 ULTRA LCO

Freno de control de tensión S-800A - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 1.3750 pulg. de orificio, Capacidad de par dinámico de 544 pulg.-lb
Artículo MI #04067159
No. Fabricante S-800A 1.375 ULTRA LCO
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
Precio2,076.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.39°
  • Rango de tamaños de orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Longitud total
    3.63 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno enfriado por aire de bajo costo, para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    3675 hp/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.787 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.755 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Azul
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente ultrabajo
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    173213 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Serie de frenos
    S-800A
  • Accesorios de control
    854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    827478
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    826300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    3.40 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    544 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827400
  • Liberación
    Primavera
  • Inercia del eje
    72.95 lb/pulg2
  • Soporte de pasador de par
    823400
  • UPC_NO
    662284313568

Descripción general

Descripción del fabricante
828032 S-800A 1.375 CALIBRE,ULTRA L
  • Las altas clasificaciones de par y salida térmica de la serie avanzada hacen que estas unidades sean ideales para operaciones de tensión exigentes
  • Gama completa de tamaños para cumplir con todos los requisitos de especificación únicos
  • La serie avanzada ofrece bujes de diámetro recto o cónicos para el montaje de casquillos QD
  • Los modelos están disponibles con revestimientos de fricción estándar, de bajo coeficiente (Loco) o ultra Loco para cumplir con todos los requisitos de par

También puede gustarle

Los clientes también compraron