Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.000 pulg.
- Inercia del variador11.66 lbin2
- Longitud5.59 pulg.
- Diámetro exterior4.56 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso16.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado4.516 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.399 pulg.3
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- Arreglo de la conducciónRueda dentada de doble fila 60/18T
- FinalizarAluminio mecanizado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284256100
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.750 rpm
- Par de freno estático máx.81 pulg.
- Par de embrague estático máx.1388 pulg-lb
- RPM máximas a PSI300 a 70 psi, 350 a 60 psi, 450 a 50 psi, 750 a 40 psi, 250 a 80 psi
- Presión de compromiso mínima10 psi
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieLSCB
- Inercia del eje3.03 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284256100
Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, multiplaca, embrague accionado por aire, frenos accionados por resorte
- El concentrador estriado elimina la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver folleto
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver folleto