Motion
964517
Bailarín, posición - Para usar con embragues y frenos neumáticos, soporte, rango de temperatura de -40 a 200 °F, sensor de ángulo del eje, efecto Hall
Artículo MI #04067387
No. Fabricante 964517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bailarín, posición - Para usar con embragues y frenos neumáticos, soporte, rango de temperatura de -40 a 200 °F, sensor de ángulo del eje, efecto Hall
Artículo MI #04067387
No. Fabricante 964517
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    5 m
  • Diámetro del eje
    6 mm
  • Peso
    1.33 lb

Detalles

  • Para usar con la serie
    Embragues neumáticos y frenos
  • Potencia de entrada
    24VDC ± 6V
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284312837
  • Estilo de montaje
    Soporte
  • Salidas
    0-10 V CC en dirección de las agujas del reloj
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Calificaciones
    IP65, CE y RoHS
  • Sensor
    Efecto Hall
  • Rango del sensor
    ± 15° Rotación
  • Tipo de sensor
    Ángulo del eje
  • Serie
    DPS30A
  • Rango de temperatura
    -40 a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
964517 BANCEDOR, PUESTO, DPS30A
  • Sensor de posición del bailarín de efecto Hall para un funcionamiento preciso y sin problemas

También puede gustarle

Los clientes también compraron