Motion
LC300  M8 X 1.25

NEXEN GROUP
LC300 M8 X 1.25

Acoplamiento lineal - Para uso con sistemas de control lineal, Eje de salida de M8x10 mm, Carga axial continua de 300 N, Intermitente de 450 N, Rango de temperatura de -30 a 160 °F, Eje de entrada de 41.50 mm
Artículo MI #04067723
No. Fabricante LC300 M8 X 1.25
Precio676.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
LC300 M8 X 1.25

Acoplamiento lineal - Para uso con sistemas de control lineal, Eje de salida de M8x10 mm, Carga axial continua de 300 N, Intermitente de 450 N, Rango de temperatura de -30 a 160 °F, Eje de entrada de 41.50 mm
Artículo MI #04067723
No. Fabricante LC300 M8 X 1.25
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
Precio676.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    300 N continuo, 450 N intermitente
  • Diámetro del eje de entrada
    M8 X 16 mm pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Desalineación lateral máxima
    0.50 mm
  • Diámetro del eje de salida
    M8x10 mm
  • Diámetro total
    30 mm
  • Longitud total
    41.50 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Normalmente se utiliza con actuadores lineales, motores y varillas guía de precisión.
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    LC300
  • Rango de temperatura
    -30 a 160 °F
  • UPC_NO
    662284271905

Descripción general

Descripción del fabricante
976930 LC300 ACOPLAMIENTO LINEAL,M8
  • Proporciona una holgura cero
  • Capacidades de desalineación para aplicaciones lineales de precisión
  • Compacto con baja inercia

También puede gustarle

Los clientes también compraron