Motion
LC500  M10 X 1.5

NEXEN GROUP
LC500 M10 X 1.5

Acoplamiento lineal - Para uso con sistemas de control lineal, Eje de salida de M10x13 mm, Carga axial continua de 500 N, Intermitente de 750 N, Rango de temperatura de -30 a 160 °F, Eje de entrada de 52 mm
Artículo MI #04067725
No. Fabricante LC500 M10 X 1.5
Precio753.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
LC500 M10 X 1.5

Acoplamiento lineal - Para uso con sistemas de control lineal, Eje de salida de M10x13 mm, Carga axial continua de 500 N, Intermitente de 750 N, Rango de temperatura de -30 a 160 °F, Eje de entrada de 52 mm
Artículo MI #04067725
No. Fabricante LC500 M10 X 1.5
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
Precio753.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    500 N continuo, 750 N intermitente
  • Diámetro del eje de entrada
    M10 X 20 mm pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Desalineación lateral máxima
    0.70 mm
  • Diámetro del eje de salida
    M10x13 mm
  • Diámetro total
    42 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Normalmente se utiliza con actuadores lineales, motores y varillas guía de precisión.
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    LC500
  • Rango de temperatura
    -30 a 160 °F
  • UPC_NO
    662284271912

Descripción general

Descripción del fabricante
976940 LC500 ACOPLAMIENTO LINEAL,M10
  • Proporciona una holgura cero
  • Capacidades de desalineación para aplicaciones lineales de precisión
  • Compacto con baja inercia

También puede gustarle

Los clientes también compraron