Motion
B500140ACDDA07B

PRINCE HYDRAULICS
B500140ACDDA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince B500140ACDDA07B , calibre: 5", longitud de recorrido: 14", tamaño de puerto: SAE 7/8-14"
Artículo MI #04068731
No. Fabricante B500140ACDDA07B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRINCE HYDRAULICS
B500140ACDDA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince B500140ACDDA07B , calibre: 5", longitud de recorrido: 14", tamaño de puerto: SAE 7/8-14"
Artículo MI #04068731
No. Fabricante B500140ACDDA07B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longitud retraída
    26-1/4 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    14 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
B500140ACDDA07B T 5 X 14 DA