Motion
8129FCY
Cabezal de ducha de emergencia, Material del cabezal de ducha: ABS
Artículo MI #04070614
No. Fabricante 8129FCY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal de ducha de emergencia, Material del cabezal de ducha: ABS
Artículo MI #04070614
No. Fabricante 8129FCY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1 pulg.
  • Longitud del cabezal de ducha
    10-5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje
    Techo
  • Presión del flujo de la ducha
    30 a 90 psi
  • Caudal de ducha
    20 gal (EE. UU.)/min
  • Material del cabezal de ducha
    ABS
  • Compatibilidad de estaciones
    Modelos de ducha y combinación Haws
  • Tipo
    Cabezal de ducha

Descripción general

Descripción del fabricante
8129FC CABEZAL DE DUCHA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good