Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1-1/4 pulg.
Detalles
- Método de activaciónPalanca de tracción/indicador de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1, CSA
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Estilo cuencoCuenco
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Resistente a la congelaciónNo resistente a la congelación
- Material de la tuberíaAcero galvanizado
- Material del cabezal de duchaABS
- TipoDucha de inmersión/Ojos/Estación de lavado facial
- Accesibilidad para sillas de ruedasNo accesible para sillas de ruedas