Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1-1/4 pulg.
Detalles
- Método de activaciónActuador térmico
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1, CSA
- Estilo cuencoSin recipiente
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Resistente a la congelaciónResistente a la congelación
- Material de la tuberíaAcero inoxidable
- Material del cabezal de duchaABS
- TipoDucha de inmersión/Ojos/Estación de lavado facial
- Accesibilidad para sillas de ruedasNo accesible para sillas de ruedas