Motion
50164821
Manómetro hidráulico - 10 bar, 1-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #04076042
No. Fabricante 50164821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 10 bar, 1-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #04076042
No. Fabricante 50164821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    46.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Plástico
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    10 bar
  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
111.12 1.5 10BAR 1/8 B