Motion
CS 05
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3125 in de calibre, 0.6250 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, material de acero de barra
Artículo MI #04076575
No. Fabricante CS 05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3125 in de calibre, 0.6250 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, material de acero de barra
Artículo MI #04076575
No. Fabricante CS 05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3125 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    CS 05
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero para barras
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento rígido
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    CS 05
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289239559
  • Material
    Acero para barras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    CS
  • UPC_NO
    662289239559

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 05 MANGUITO CPLG
  • Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
  • Excelentes características de equilibrio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"