Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga15 pies
- Ancho de la correa1 pulg.
- Lo último en resistencia2100 lb
- Peso1.6 lb
- Ancho1 pulg.
- Límite de carga de trabajo700 lb
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenCN
- Recubrimiento de acabado de ajuste finalRecubierto de polietileno
- Tipo de ajuste finalGancho abierto
- Número de Upc del fabricante697886276751
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso700 lb
- Clase de producto9L
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de amarre
- Material de la correaPoliéster
- Adición sugerida3FQSP
- Tipo de correa de sujeciónConjunto de trinquete
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia2100 lb
- UPC_NO697886276751
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
- Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
- La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
- Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación