Motion
SINT. 75 F

SKF
SYNT 75 F

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04079627
No. Fabricante SYNT 75 F
Precio2,083.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYNT 75 F

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04079627
No. Fabricante SYNT 75 F
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
Su precio$2,083.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    95 mm
  • Ancho de la base
    90 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    260 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • En general Altura  
    180 mm
  • En general Longitud  
    320 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    26.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    212 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    240 kN
  • Cojinete de repuesto
    22215 E
  • Serie
    SINTIZACIÓN
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316574272792

Descripción general

Descripción del fabricante
SYNT75F 75MM BLOQUE DE ALMOHADA