Motion
233MORS/6FTGN

MILLER BY HONEYWELL
233MORS/6FTGN

Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Choke-Off Loop Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #04120850
No. Fabricante 233MORS/6FTGN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
233MORS/6FTGN

Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Choke-Off Loop Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #04120850
No. Fabricante 233MORS/6FTGN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    2-1/2 pulg.
  • Ancho o diámetro de la eslinga
    1 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de varilla
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Verde
  • Característica extraelástica
    Longitud extraelástica
  • Conexión del arnés
    Bucle de apertura del estrangulador
  • Material
    Tejido de poliéster
  • Número de piernas
    1
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga interna para absorción de impactos
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Tipo 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Descripción general

Descripción del fabricante
233MORS/6FTGN PISTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good