Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta2 pulg.
- Longitud8-5/8 pulg.
- Resistencia a la tensión5000 lb
- Ancho5-1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Tipo de puertaBloqueo de giro
- MaterialAcero de aleación chapado en zinc
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, ANSI Z359-2007 y CSA Z259.12
- TipoMosquetón