Motion
10393
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1-1/8 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #04128235
No. Fabricante 10393
Precio62.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1-1/8 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #04128235
No. Fabricante 10393
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
Precio62.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Carcasa revestida
    Recubierto
  • Número de Upc del fabricante
    012382103934
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382103934

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE NUDO DE 10393 1-1/8" CHAPADO EN NKL

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good