Motion
31112
Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 4800 RPM
Artículo MI #04128238
No. Fabricante 31112
Precio61.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 4800 RPM
Artículo MI #04128238
No. Fabricante 31112
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
Precio61.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.055 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382311124
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382311124

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA FRONTAL ESTRECHA NYLOX BURR-RX DE 31112 4"

También puede gustarle