Motion
PowerTwist B/5L/17

FENNER DRIVES
PowerTwist B/5L/17

PowerTwist Plus® Banda de eslabones en V - Tamaño de sección B/17 , 5/8 pulgadas de ancho superior, 30 m de longitud, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #04137674
No. Fabricante PowerTwist B/5L/17
Precio86.99 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
PowerTwist B/5L/17

PowerTwist Plus® Banda de eslabones en V - Tamaño de sección B/17 , 5/8 pulgadas de ancho superior, 30 m de longitud, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #04137674
No. Fabricante PowerTwist B/5L/17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.99 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    30 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.50 pulg.
  • Tamaño de la sección
    B/17
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    "Rojo"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B
  • Serie
    PowerTwist Plus® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
0418053 CORREA TRAPEZOIDAL DE ACCIONAMIENTO POWERTWIST B 30M
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa