Motion
30-05201-30-2

CASTER CONCEPTS INC
30-05201-30-2

Rueda de placa - Serie 30 , material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #04138055
No. Fabricante 30-05201-30-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CASTER CONCEPTS INC
30-05201-30-2

Rueda de placa - Serie 30 , material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #04138055
No. Fabricante 30-05201-30-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    11/16 pulg.
  • Peso
    6.60 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio medio
  • Serie de ruedas
    Serie 30
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
30-05201-30-2 30 SER RGD 5 X 2 FEN RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good