Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoLF16
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.080 pulg.
- Tamaño de la roscaM12
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoTorsional
- Material del elementoCaucho de alta temperatura (HTR)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144388285
- Tipo de productoElementos de acoplamiento Flex-Link
- Capacidad de par1770 pulg.·lb
- Rigidez torsional30100 pulg-lb/rad