Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Peso0.134 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Caudal6.70 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloNeopreno
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo2200 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi