Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 lb
Detalles
- AplicaciónAceites, productos químicos, pinturas, disolventes, ácidos (todos los ácidos hidrofluricos de barras), glicos, bases, polímeros, pegamento, herbicidas, alimentos, bebidas, líquidos corporales
Descripción general
- No es biodegradable y no se filtra en el medio ambiente. Es un proceso de limpieza en un solo paso que funciona la primera vez, siempre.
- No deja residuos, por lo que no hay riesgos de resbalones
- No contiene ni cristal ni silicona y ha superado pruebas de laboratorio independientes
- Cumple o supera todos los estándares de la EPA para el filtro de pintura y la prueba de liberación de líquido.
- Es completamente seguro de usar sin riesgos para la salud, carcinogenicidad ni problemas de inflamabilidad
- Instazorb puede ahorrar hasta 3 veces en el coste de los residuos de reprocesamiento de absorbentes. Es muy fácil de usar, ahorra tiempo de trabajo, espacio de almacenamiento, costes de transporte y reduce los accidentes debidos a derrames
- Capacidad de absorbancia fantástica: hasta el 465 % de su propio peso
- Flexible: se puede utilizar en muchas situaciones diferentes de derrame.
- Mejora del cumplimiento de la norma ISO 14001 : elimina mucho más producto derramado que absorbente.
- Ligero significa facilidad de despliegue.
- Conserva los derrames una vez absorbidos.
- Deja una superficie antideslizante segura en uso y sin residuos después de la limpieza.
- No atacará ni corroerá las superficies en uso.
- Muy rápido de usar: vierte el producto y barre con una escoba rígida; ¡no se requiere ningún otro equipo ni espera!
- Sin MSDS ni implicaciones para la seguridad.
- Sin riesgo de silicosis por el polvo de sílice en el aire en uso.