Motion
66261194520

NORTON ABRASIVES
66261194520

2 x 2 x 1/2 pulg. Almohadilla cuadrada Blaze 1/4 pulg. - 20W 60 Grit R920 Alúmina cerámica premium
Artículo MI #04150159
No. Fabricante 66261194520
Precio19.95 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261194520

2 x 2 x 1/2 pulg. Almohadilla cuadrada Blaze 1/4 pulg. - 20W 60 Grit R920 Alúmina cerámica premium
Artículo MI #04150159
No. Fabricante 66261194520
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
Precio19.95 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Dimensiones
    2 x 2 x 1/2 pulg.
  • Tamaño del ojal
    1/4 pulg. - 20W
  • Longitud
    2 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Longitud de la almohadilla
    2 pulg.
  • Grosor de la almohadilla
    1/2 pulg.
  • Ancho de la almohadilla
    2 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
  • Aplicación
    Mezcla,Limpiar y detallar,Desbarbado,Rompe bordes,Acabado,Preparación de pintura,Retirada de pintura,Retirada de la línea de partición,Pulido,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Preparación de superficie
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Naranja
  • ECCN
    EAR99
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6805.10
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    66261194520
  • Número de Upc del fabricante
    662611945202
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, fibra de vidrio/compuestos, hierro gris, aceros al carbono duros, mampostería, piedra natural, aceros al carbono blandos, superaleaciones, azulejo, titanio, aceros para herramientas, cerámica, metal duro
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de almohadilla
    Cuadrado
  • Tipos de productos
    Almohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
  • Serie
    Blaze
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    66261194520

Descripción general

Descripción del fabricante
66261194520 SP 2X2X1/2 60GRIT
  • Grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación para tasas de corte significativamente más rápidas, resiste el desgaste, lo que da como resultado una vida útil entre un 50 % y un 300 % más larga, mayor productividad
  • Paño de algodón X-wt. y unión de resina para una excelente retención y vida útil de los granos
  • Sistema de unión de resina mejorado para una mejor retención del grano y una vida útil más larga
  • Ayuda avanzada de rectificado para un corte más frío y una vida útil más larga