Motion
66252938724

NORTON ABRASIVES
66252938724

Rueda de corte - Rueda de 7 pulg. de diámetro, Rueda de 0.050 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 5460 rpm
Artículo MI #04151854
No. Fabricante 66252938724
Precio84.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252938724

Rueda de corte - Rueda de 7 pulg. de diámetro, Rueda de 0.050 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 5460 rpm
Artículo MI #04151854
No. Fabricante 66252938724

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.050 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5460 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    66252938724

Descripción general

Descripción del fabricante
66252938724 23A601-PB25