Motion
07660788247

NORTON ABRASIVES
07660788247

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum premium - Grado: fino, número de grano: 100, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color blanco
Artículo MI #04151958
No. Fabricante 07660788247
Precio62.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660788247

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum premium - Grado: fino, número de grano: 100, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color blanco
Artículo MI #04151958
No. Fabricante 07660788247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Blanco
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788247

Descripción general

Descripción del fabricante
07660788247 6 X 3/4 X 1 FINO 100