Motion
07660788261

NORTON ABRASIVES
07660788261

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum premium - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color blanco
Artículo MI #04151961
No. Fabricante 07660788261
Precio74.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660788261

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum premium - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color blanco
Artículo MI #04151961
No. Fabricante 07660788261

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Blanco
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788261
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
07660788261 MEDIA 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron