Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- GradoMedio
- Número de grano60
- IncluyeCasquillo del eje de 1"
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253263359
- Tipo de ruedaTipo 1