Motion
66253319972

NORTON ABRASIVES
66253319972

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: gruesa, número de grano: 24, diámetro de rueda: 14 pulg.
Artículo MI #04151982
No. Fabricante 66253319972
Precio620.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253319972

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: gruesa, número de grano: 24, diámetro de rueda: 14 pulg.
Artículo MI #04151982
No. Fabricante 66253319972
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
Precio620.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    Casquillo de eje de 1-1/4"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253319972
  • Dureza de la rueda
    Q

Descripción general

Descripción del fabricante
66253319972 57A24-QVBE