Motion
63642505284

NORTON ABRASIVES
63642505284

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04152208
No. Fabricante 63642505284
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642505284

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04152208
No. Fabricante 63642505284
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    63642505284

Descripción general

Descripción del fabricante
63642505284 TWINSTAR TIPO 27 80
  • Nueva mezcla abrasiva de cerámica premium y alúmina de circonio
  • Excelente rendimiento y eficiencia en aplicaciones de acero al carbono suave y metal ferroso/hierro fundido
  • Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
  • Placa de apoyo de plástico flexible roja en el Quick Trim Tipo 27
  • Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
  • Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron