Motion
69957398000

NORTON ABRASIVES
69957398000

Disco de lijado recubierto de Blaze Norton SG - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de alúmina cerámica, material de respaldo de fibra, grano 24
Artículo MI #04152275
No. Fabricante 69957398000
Precio7.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957398000

Disco de lijado recubierto de Blaze Norton SG - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de alúmina cerámica, material de respaldo de fibra, grano 24
Artículo MI #04152275
No. Fabricante 69957398000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg., 22.22 mm
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0300 pulg., 0.75 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, limpieza profesional, eliminación de óxido, eliminación de material, biselado
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio del eje
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio del eje
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    69957398000
  • Aplicación del material
    Aceros de alta aleación, acero inoxidable, superaleaciones, titanio
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    69957398000

Descripción general

Descripción del fabricante
69957398000 F980 24